text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Cikkszám 8E794962
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 3.7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 8E794962
EAN 4007140125965
UBB 500583413769
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 250037T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.