text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Cikkszám 8P019348
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 135
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 198
Átmérő fúró (mm) 18.5
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 135
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 8P019348
EAN 4007140260345
UBB 500583567960
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2005185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.