text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Cikkszám 2A078115
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 135
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 198
Átmérő fúró (mm) 19
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 135
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 2A078115
EAN 4007140260352
UBB 500581320495
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2005190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.