Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
2P355792
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2P355792
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
13
Tartórendszer
Egyéb
Vágási hossz (mm)
140
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
205
Átmérő fúró (mm)
19.5
A tengely átmérője (mm)
13
Tartórendszer
Egyéb
Vágási hossz (mm)
140
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Ruko
Árucikk kód
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P355792
EAN
4007140260161
UBB
500581487633
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
2004195/RUKO