DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Csavart hornyú fúrószárak
Minden kategóriában
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Brands
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
9H339407
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
Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9H339407
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
6.6
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
31
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
70
Átmérő fúró (mm)
5
A tengely átmérője (mm)
6.6
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
31
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
6.6
Minimális fúróátmérő (mm)
5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9H339407
EAN
4007140109620
UBB
500583812168
UNSPSC
27112812
Gyártó cikksz
102635