text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Meerfase-trappenboor lang type N HSS, 90° rendementsfactor fijn voor doorvoergat M 6


Artikelnummer 5B794935
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 6.4
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 11.5
Min. boordiameter (mm) 6.4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 5B794935
EAN 4007140109699
UBB 500582313531
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 102604/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.