Csavart fúrók
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
2M710727
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M710727
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
6
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
93
Átmérő fúró (mm)
3.2
A tengely átmérője (mm)
6
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
6
Minimális fúróátmérő (mm)
3.2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M710727
EAN
4007140109668
UBB
500581450250
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
102601/RUKO