text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spirál fúró N DIN 338 HSS Co 5 4.0 MM


Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummer 6O746782
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O746782
EAN 4007140066190
UBB 500512732123
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.