text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spirál fúró N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Cikkszám 5V830891
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Type Twist Drill Bit

Leírás

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Cikkszámok

Cikkszám 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 229025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.