text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spirál fúró kúpos szárral DIN 345 N HSS Co 29,0 MM


Artículo No. 5W710512
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 175
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Embalado por 1

Especificaciones

Teljes hossz (mm) 296
Átmérő fúró (mm) 29
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 175
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Números de artículo

Artículo No. 5W710512
EAN 4007140123510
UBB 500512788158
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 204290E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.