text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spirál fúró kúpos szárral DIN 345 N HSS Co 11,5 MM


Cikkszám 4P705810
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 182
Átmérő fúró (mm) 11.5
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 4P705810
EAN 4007140122810
UBB 500512784686
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 204115E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.