text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spirál fúró DIN 338 HSS Co 5 4.3 MM


Artikelnummer 8O411522
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 4.3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 8O411522
EAN 4007140066220
UBB 500512732461
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.