Gépi menetfúrók
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
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0J190754
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J190754
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Árucikk kód
82074010
Type
231100E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J190754
EAN
4007140095206
UBB
500573718201
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
31100