Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7P788709
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P788709
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
29
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
29
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P788709
EAN
4007140024312
UBB
500583232839
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
231120