Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4Z137491
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z137491
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z137491
EAN
4007140024275
UBB
500582300173
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
231050