text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Cikkszám 3F004299
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 3F004299
EAN 4007140024268
UBB 500581712451
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 231040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.