text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Cikkszám 1Z335384
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Type 231100

Cikkszámok

Cikkszám 1Z335384
EAN 4007140024305
UBB 500581296497
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 8000421283
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.