text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Süllyesztősüllyesztő 28,0 mm


Taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90°. Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Cikkszám F6330.280.001
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 28 - 28
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 28 - 28
Márka Ruko

Leírás

Taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90°. Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Cikkszámok

Cikkszám F6330.280.001
EAN 4007140002914
UBB 240207102320
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 102124
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.