text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Ruko süllyesztősüllyesztő 16,5 x 8 mm


Taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90°. Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Cikkszám F6334.165.001
A tengely átmérője (mm) 8
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 16.5 - 16.5
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 8
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 16.5 - 16.5
Márka Ruko

Leírás

Taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90°. Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Cikkszámok

Cikkszám F6334.165.001
EAN 4007140002808
UBB 240203229622
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 102119T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.