text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3 pont 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Article number F6480.400.001
Kialakítás Komplett (húzócsavarral)
Lyuk átmérő (mm) 40
Feldolgozandó anyag Egyéb
Lyukszélesség (mm) 40
Márka Ruko
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Komplett (húzócsavarral)
Lyuk átmérő (mm) 40
Feldolgozandó anyag Egyéb
Lyukszélesség (mm) 40
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 420
Árucikk kód 82055980
Type Screw Hole Punch

Description

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Article numbers

Article number F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Manufacturer article nr  109400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.