text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3 pont 16,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Cikkszám F6480.160.001
Kialakítás Komplett (húzócsavarral)
Lyuk átmérő (mm) 16
Feldolgozandó anyag Egyéb
Lyukszélesség (mm) 16
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Komplett (húzócsavarral)
Lyuk átmérő (mm) 16
Feldolgozandó anyag Egyéb
Lyukszélesség (mm) 16
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 82
Type Screw Hole Punch

Leírás

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Cikkszámok

Cikkszám F6480.160.001
EAN 4007140008527
UBB 240228003614
UNSPSC 27112845
Gyártó cikksz 109160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.