text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magfúró készlet HSS 12-14-16-18-20-22


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 m

Cikkszám 2O118585
Alkatrészek száma 7
Vágási mélység (mm) 30
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Fúró átmérője (mm) 12 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 7
Vágási mélység (mm) 30
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Fúró átmérője (mm) 12 - 22
Márka Ruko
Type Core Drill Set

Leírás

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 mm article-no. 108 304

Cikkszámok

Cikkszám 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 108820
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.