text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magfúró 22 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszám 0Q596955
Névleges méret (mm) 22
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 22
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko

Leírás

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q596955
EAN 4007140044068
UBB 500640277124
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 108522
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.