text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko magfúró 18 x 30mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Cikkszám 9W633238
Névleges méret (mm) 18
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 30
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 18
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 30
Márka Ruko
Type Core Drill Bit

Leírás

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Cikkszámok

Cikkszám 9W633238
EAN 4007140043696
UBB 500640267711
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 108218
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.