text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko magfúró 15 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszám 2R076289
Névleges méret (mm) 15
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 15
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko

Leírás

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszámok

Cikkszám 2R076289
EAN 4007140063571
UBB 500640275714
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 108515
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.