Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2X056144
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X056144
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X056144
EAN
4007140058744
UBB
500581573689
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
233120E/RUKO