text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Cikkszám 0P634952
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 0P634952
EAN 4007140024428
UBB 500573807715
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 232200/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.