Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8L164562
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8L164562
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Árucikk kód
82074010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8L164562
EAN
4007140058829
UBB
500583517148
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
234040E/RUKO