Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4L531172
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4L531172
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4L531172
EAN
4007140058836
UBB
500582142351
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
234050E/RUKO