Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3Q006487
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q006487
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q006487
EAN
4007140058812
UBB
500581857405
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
234030E/RUKO