Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2S297173
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2S297173
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2S297173
EAN
4007140058645
UBB
500581541835
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
232060E/RUKO