Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2I275452
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
2I275452
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I275452
EAN
4007140058614
UBB
500581413969
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
232030E/RUKO