Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6V098510
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6V098510
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Ruko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V098510
EAN
4007140024565
UBB
500582939731
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
234080/RUKO