text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Cikkszám 3N437636
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 3N437636
EAN 4007140024336
UBB 500581806758
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 232040/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.