text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Lyukfűrész 24 MM


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing u

Cikkszám F6455.240.001
Átmérő 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Márka Ruko

Leírás

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Cikkszámok

Cikkszám F6455.240.001
EAN 4007140005953
UBB 240140170731
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 105024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.