text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Lépcsős fúró Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cikkszám F6315.000.006
A tengely átmérője (mm) 10
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 39
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Spirális horony Igen
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 39
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Fúrófokozatok száma 13
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 225
Árucikk kód 8207703100
Model 5
Type Step Drill

Leírás

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cikkszámok

Cikkszám F6315.000.006
EAN 4007140001696
UBB 240203148947
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 101056
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.