text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Keresztfurat-süllyeszték 5-10 mm 90 fok HSS-Co5


Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Cikkszám F6375.101.302
Hosszúság (mm) 48
Vágóanyag HSS-E
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 5 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 48
Vágóanyag HSS-E
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 5 - 10
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 14
Type Countersink

Leírás

Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Cikkszámok

Cikkszám F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 102302E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.