text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Kúpos fúró 2-5-20MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Objednací číslo F6300.101.002
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 20
Minimális fúróátmérő (mm) 5
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Baleno po 1

Specifikace

Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 20
Minimális fúróátmérő (mm) 5
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 42
Árucikk kód 8207703100
Type Tube & Sheet Drill

Popis

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6300.101.002
EAN 4007140000163
UBB 203203031737
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 101002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.