text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Kúpos fúró 1-3-14MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cikkszám F6300.101.001
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 14
Minimális fúróátmérő (mm) 3
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 14
Minimális fúróátmérő (mm) 3
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 22
Type Tube & Sheet Drill

Leírás

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cikkszámok

Cikkszám F6300.101.001
EAN 4007140000088
UBB 203203031653
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 101001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.