Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
4X275015
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
Ruko csavaros fúrókészlet DIN 338 N típusú névleges dm 1-13 x 0,5 mm HSS 25 részes műanyagdobozban
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4X275015
Csomagolás
Ügy
Tartórendszer
Egyéb
Átmérő (mm)
1 - 13
Szerszámok száma összesen
25
Vágóanyag
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Fúrók száma üveghez
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Ügy
Tartórendszer
Egyéb
Átmérő (mm)
1 - 13
Szerszámok száma összesen
25
Vágóanyag
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Fúrók száma üveghez
0
Fúrók száma kerámiához
0
Fúrások száma csempéhez
0
Univerzális fúrók száma
0
Fúrók száma betonhoz
0
Fúrások száma rozsdamentes acélhoz
0
Fafúrók száma fához
0
Fúrók száma műanyaghoz
0
Fúrók száma színesfémekhez
0
Fúrók száma acélhoz
0
Fúrók száma kőhöz
0
Márka
Ruko
Type
Drill Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X275015
EAN
4007140148193
UBB
500674183636
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
214215RO