text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós nyomótagok belsõ hatlappal és nyomócsappal, emelt rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M6


Cikkszám
Márka Fabory Approved
Osztály 5.8
D1_MM 2.7
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fabory Approved
Osztály 5.8
D1_MM 2.7
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél tolócsap. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A toló csap edzett. Hivatkozási rajz: L2 = kb. 2x menetemelkedés. 1) beragasztott határoló csavar.

Méretek

D 6
D1 2.7
F1 = springiness beginning in N 14
F2 = springiness end in N 37
H 2.5
L1 7
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm) 0.22
N 1
L 20
S 2
T 2.5
T1 1
Forgatónyomaték, megköz. (Nm) 0.45

Cikkszámok

Cikkszám 58544.060.001
UBB 500689844545
UNSPSC 31162807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.