Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK strong spring force
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK strong spring force
58544
58544.050.001
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
Rugós nyomótagok belsõ hatlappal és nyomócsappal, emelt rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory Approved
Osztály
5.8
D1_MM
2.4
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory Approved
Osztály
5.8
D1_MM
2.4
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél tolócsap. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A toló csap edzett. Hivatkozási rajz: L2 = kb. 2x menetemelkedés. 1) beragasztott határoló csavar.
Méretek
D
5
D1
2.4
F1 = springiness beginning in N
11
F2 = springiness end in N
29
H
2.3
L1
7
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm)
0.08
N
0.8
L
18
S
1.5
T
2
T1
0.8
Forgatónyomaték, megköz. (Nm)
0.12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58544.050.001
UBB
500689844479
UNSPSC
31162807
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést