text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós nyomótagok belsõ hatlappal és nyomócsappal, emelt rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M12


Cikkszám
Márka Fabory Approved
Osztály 5.8
D1_MM 6
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fabory Approved
Osztály 5.8
D1_MM 6
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél tolócsap. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A toló csap edzett. Hivatkozási rajz: L2 = kb. 2x menetemelkedés. 1) beragasztott határoló csavar.

Méretek

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 85
H 4
L1 10
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm) 1.3
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2
Forgatónyomaték, megköz. (Nm) 2

Cikkszámok

Cikkszám 58544.120.001
UBB 500689844883
UNSPSC 31162807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.