text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós biztosító tű DIN ≈11024 Rozsdamentes acél A2 7 (=6 MM)


Cikkszám
Átmérő
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2

Méretek

d1 6
d3 6
d4 30
D (mm) 6
Szárhoz ø d2 28
Szárhoz ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Szabványok

DIN ≈11024

Cikkszámok

Cikkszám 51019.060.001
EAN 8715494512220
UBB 500621784916
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.