Rugós illesztőszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39160
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
Rugó típusú egyenes csapszeg (spirális csapszeg) tekercselve, normál terhelésre ISO 8750 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Szabványok
DIN
7343
ISO
8750
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést