text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugó típusú egyenes csapszeg (spirális csapszeg) tekercselve, normál terhelésre, A2 ISO 8750 Stainless spring steel

Cikkszám
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
  • Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
  • A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
  • Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
  • Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.

Műszaki adatok

Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
  • Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
  • A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
  • Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
  • Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.

Szabványok

DIN 7343
ISO 8750

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.