Nedtrain Oud
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
51430
51430.040.020
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
Rugó típusú egyenes csapszeg (spirális csapszeg) tekercselve, normál terhelésre, A2 ISO 8750 Stainless spring steel 4X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
FABORY
Anyag
Stainless spring steel
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
20 mm
Márka
FABORY
Anyag
Stainless spring steel
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Méretek
a ≈
1.1
d1 (max.)
4.4
d1 (min.)
4.2
d2 (max.)
3.9
D (mm)
4
L (mm)
20
V
7.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7343
ISO
8750
Cikkszámok
Cikkszám
51430.040.020
EAN
8715492288943
UBB
950359171036
UNSPSC
31163201