text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER


Gumikábel - 50 m - gyűrűként feltekerve - fóliazsákban - a VDE 0285-525-2-21 szerint vizsgálva.

Cikkszám 9U125606
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (mm) 50
Színes külső köpeny Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (mm) 50
Színes külső köpeny Rouge
Anyag külső köpeny Gumi
Spirálozott kábel Nem
Névleges feszültség (V) 230-230
Zsinórkapcsolóval Nem
Védővezetővel Igen
Csatlakozórendszer rendszerorientált Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Márka Weingartner

Leírás

Gumikábel - 50 m - gyűrűként feltekerve - fóliazsákban - a VDE 0285-525-2-21 szerint vizsgálva.

Cikkszámok

Cikkszám 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 11003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.