text.skipToContent text.skipToNavigation

Weingärtner Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F black


Gumikábel - 50m- gyűrűként feltekerve - fóliazsákban - a VDE 0285-525-2-21 szerint tesztelve.

Cikkszám 9P921690
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (m) 50
Színes külső köpeny Fekete
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (m) 50
Színes külső köpeny Fekete
Anyag külső köpeny Gumi
Spirálozott kábel Nem
Névleges feszültség (V) 230-230
Zsinórkapcsolóval Nem
Védővezetővel Igen
Csatlakozórendszer rendszerorientált Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Márka Weingartner
Árucikk kód

Leírás

Gumikábel - 50m- gyűrűként feltekerve - fóliazsákban - a VDE 0285-525-2-21 szerint tesztelve.

Cikkszámok

Cikkszám 9P921690
EAN 4023386110046
UBB 500729833771
UNSPSC 26121536
Gyártó cikksz 11004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.