text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber buffer GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm with 2 screws length 28 mm GANTER


Cikkszám 2H663009
Magasság 40
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Átmérő 50
Menetméret (metrikus) 10
Max. környezeti hőmérséklet (°C) 80
Shore keménység 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 40
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Átmérő 50
Menetméret (metrikus) 10
Max. környezeti hőmérséklet (°C) 80
Shore keménység 55

Cikkszámok

Cikkszám 2H663009
EAN 4045525596429
UBB 500581401907
UNSPSC 12161703
Gyártó cikksz 4601001767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.